Bravarski čekić s drškom Ultratec 300 g

Artikl br.: 750500 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 300 g
Duljina drške 285 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750500 300
EAN / GTIN 4016134506765
Broj proizvođača 5039980300

Opis

Izvedba:

Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
S nelomljivom „Ultratec“ drškom od staklenih vlakana.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.