Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano, ukupna duljina: 120/10mm

Artikl br.: 748900 120/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
995 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 120 mm
⌀ drške 10 mm
Čvrstoća vrha cca 59 HRC
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 748900 120/10
EAN / GTIN 7610733200436
Broj proizvođača 710.2

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu