Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano 140 mm

Artikl br.: 748900 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
⌀ drške 14 mm
Čvrstoća vrha cca 59 HRC
Izvedba udarne glave kaljeno
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 748900 140
EAN / GTIN 7610733004645
Broj proizvođača PB 710.4

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška, sjajno brušeni šiljak. Cijelom duljinom prokaljen. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema fragmentiranja točkala.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu