Asortiman za izbijanje, bušenje, izradu skošenja, količina alata: 4

Artikl br.: 954857 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 100 mm
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 4
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954857 4
EAN / GTIN 2050002075450

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954857: 1 kom.
GARANT garnitura spiralnih svrdla HSS br. 115120 vel. 1−13KB: 1 kom.
GARANT ručni skidač srha 90° br. 150400 vel. 16,5: 1 kom.
HOLEX HM igla za označavanje br. 458800 vel. HM: 1 kom.
Označivač posebne kvalitete br. 748900 vel. 120/10: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu