Garnitura izbijača s vodilicom u plastičnom etuiu 9

Artikl br.: 748201 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj izbijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 748201 9
    EAN / GTIN 4062406128159
    Broj proizvođača 748201 9

    Opis

    Izvedba:

    Tanka izvedba s narovašenom vodilicom trna i kaljenim trnom. Veličina 0,9 − 3,9 s odvojenom vodilicom trna − veličina 4,9 + 5,9 s čvrstom drškom.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik.

    Sadržaj:

    po 1 izbijač s vodećom čahurom br. 748000: vel. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9