Izbijač s vodilicom 1,4 mm

Artikl br.: 748000 1,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 1,4 mm
Duljina trna 17 mm
ukupna duljina 81 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 748000 1,4
EAN / GTIN 2050001006738
Broj proizvođača 748000 1,4

Opis

Izvedba:

Tanka izvedba s narovašenom vodilicom trna i kaljenim trnom. Veličina 0,9 − 3,9 s odvojenom vodilicom trna − veličina 4,9 i 5,9 sa čvrstom drškom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu