Izbijač s vodilicom 1,8 mm

Artikl br.: 748000 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ vrha 1,8 mm
    Duljina trna 20 mm
    ukupna duljina 84 mm
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 748000 1,8
    EAN / GTIN 2050001006745
    Broj proizvođača 748000 1,8

    Opis

    Izvedba:

    Tanka izvedba s narovašenom vodilicom trna i kaljenim trnom. Veličina 0,9 − 3,9 s odvojenom vodilicom trna − veličina 4,9 i 5,9 sa čvrstom drškom.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu