Garnitura izbijača u plastičnom držaču, posebne kvalitete prevučen prahom 6

Artikl br.: 746930 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj izbijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj izbijača 6
    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 746930 6
    EAN / GTIN 7610733243105
    Broj proizvođača 755.BL RB

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.
    Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC velike žilavosti.

    Materijal:

    Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiran i prevučen prahom.

    Sadržaj:

    je 1 Splintentreiber: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm