{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vrha D | 8 mm | |
Ukupna duljina L1 | 150 mm | |
Duljina trna L2 | 45 mm | |
⌀ drške S | 10 mm | |
Čvrstoća vrha | 59 HRC | |
Materijal | Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika | |
Površina | kromirano, presvučeno prahom | |
Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
Broj artikla | 746920 8 | |
EAN / GTIN | 7610733243488 | |
Broj proizvođača | 755.8 BL |