Izbijač, posebna kvaliteta prevučen prahom 6 mm

Artikl br.: 746920 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ vrha D 6 mm
    Ukupna duljina L1 150 mm
    Duljina trna L2 40 mm
    ⌀ drške S 10 mm
    Čvrstoća vrha 59 HRC
    Materijal Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij-čelika
    Površina kromirano, presvučeno prahom
    Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 746920 6
    EAN / GTIN 7610733243471
    Broj proizvođača 755.6 RE

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.
    Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

    Materijal:

    Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiran i prevučen prahom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu