Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice. 250 mm

Artikl br.: 731752 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 6 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 4,2 mm
Oštrica kaljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731752 250
EAN / GTIN 4003773079644
Broj proizvođača 71 31 250

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu