Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice. 160 mm

Artikl br.: 731752 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 160 mm
    za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 5,3 mm
    za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 4,4 mm
    za čeličnu žicu do ⌀ 3 mm
    Oštrica kaljeno
    Drška presvučeno plastikom
    Materijal Krom-vanadij elektročelik
    Površina atramentirano u crnoj boji
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 731752 160
    EAN / GTIN 4003773084587
    Broj proizvođača 71 31 160

    Opis

    Izvedba:

    Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
    Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

    Upotreba:

    Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

    Materijal:

    Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu