Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice., cijela duljina: 200mm

Artikl br.: 731752 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 5,2 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 3,6 mm
Oštrica kaljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731752 200
EAN / GTIN 4003773042327
Broj proizvođača 71 31 200

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu