Škare za kabele, ukupna duljina: 225mm

Artikl br.: 730090 225
Novi proizvod
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 120 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 23 mm
ukupna duljina 225 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 730090 225
EAN / GTIN 4003773088882
Broj proizvođača 95 11 225
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Reže glatko i čisto bez uklještenja.
Glava sa srpolikim oštricama. Škare polirana, ručice prevučene plastikom.
Dva rezna područja: Stepenasta glavna oštrica drži manji i veći kabel kod rezanja što je moguće bliže zglobovima tijekom rezanja; prednji rezni rub koristi se za postupno rezanje („grickanje”) vrlo velikog kabla. Ogroman kapacitet: Odvaja jednostruki kabel od bakra ili aluminija do 35 mm², višežilni do 70 mm² i meki do 120 mm².

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu