Škare za kabele 200 mm

Artikl br.: 730090 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 70 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 20 mm
ukupna duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 730090 200
EAN / GTIN 4003773043928
Broj proizvođača 95 11 200

Opis

Izvedba:

Glava sa srpolikim oštricama. Škare polirana, ručice prevučene plastikom.
Reže glatko i čisto bez uklještenja.
Posebno veliko područje rezanja zahvaljujući dvostrukom reznom rubu.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.