{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kapacitet rezanja | 50 mm2 | |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 730090 165 | |
EAN / GTIN | 4003773040323 | |
Broj proizvođača | 95 11 165 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Škare za kabele, ukupna duljina: 165mm
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.908 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 165 mm | 160 mm |
Kapacitet rezanja | 50 mm2 | 10 mm2 |
Kapacitet rezanja do ⌀ | 15 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |