Automatska kliješta za kabelske vezice EVO7I

Artikl br.: 729940 EVO7I
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vezice za kabele do širine 4,8 mm
za vezice za kabele do debljine 1,5 mm
Težina 275 g
Vrsta proizvoda Kliješta za kabelske vezice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Broj proizvođača 110-77001

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući inovativnoj i patentiranoj TLC tehnologiji (Tension/Lock/Cut) u EVO7i, obrada kabelskih vezica je revolucionirana tako što se značajno smanjuje napor potreban za njihovo vezivanje. Čisto rezanje je dječja igra. Otkloni su eliminirani, a fizičko opterećenje korisnika značajno je smanjeno.

Prednost:

  • Precizno podešavanje uz manje napora zahvaljujući TLC tehnologiji.
  • Ručka protiv klizanja za sigurno držanje.
  • Lagano plastično kućište ojačano staklenim vlaknima.
  • Praktično podešavanje vučne sile u 33 razine.
  • Dugačka, uska prednja površina za uske prostore za ugradnju.
  • Vješalica za pričvršćivanje odvijača za alat ili za vješanje na zid.
  • Lako zamjenjiva oštrica i poklopac. Unatrag kompatibilno s EVO7.

Ergonomska kliješta za kabelske vezice sa smanjenjem udara reznog dijela, ne opterećuje zglobove pri rukovanju.

Upotreba:

Definirano pritezanje i sigurno odsijecanje plastičnih vezica za kabele u jednom radnom koraku.Podesiva stezna sila. Vezice za kabele režu se bez oštrih bridova. Odrezani krajevi trake ostaju u pištolju.
Za plastiče vezice.

Dodatni pribor:

Kabelska vezica art. 083700 / 083705.
Rezervni nož br. 729941.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu