Set kabelskih vezica T-Tie, crna 2,5 mm

Artikl br.: 083705 2,5
Postavite cijenu 100 Piece (0,02 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.631 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ snopa 22 mm
Duljina 100 mm
širina 2,5 mm
Materijal Poliamid 6.6
Boja crna
Temperatura na području primjene −40 °C - 85 °C
Broj komada 100
Vrsta proizvoda Vezice za kablove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Broj proizvođača 138-00000

Opis

Izvedba:

Robusna vezica za kablove od poliamida 6.6, unutarnje ozubljenje.

Upotreba:

Montaža s kliještima ili ručno za spajanje i pričvršćivanje kablova, vodova i crijeva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu