{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ snopa | 22 mm | |
Duljina | 100 mm | |
širina | 2,5 mm | |
Materijal | Poliamid 6.6 | |
Boja | bijela | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 85 °C | |
Broj komada | 100 | |
Vrsta proizvoda | Vezice za kablove |
Broj artikla | 083700 2,5 | |
EAN / GTIN | 4031026241050 | |
Broj proizvođača | 138-00001. |