{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | NA0/1 | |
Korisna duljina trna | 30 mm | |
ukupna duljina | 130 mm | |
Ukupna duljina trna | 50 mm | |
za vanjski ⌀ kabla | 2 mm - 3,5 mm | |
za unutarnji ⌀ tuljka | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729930 0/1 | |
EAN / GTIN | 4031026185170 | |
Broj proizvođača | 621-10001 |