Kliješta za širenje tuljaca, tip: 1K/3

Artikl br.: 729930 1K/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača NA1K/3
Korisna duljina trna 30 mm
ukupna duljina 130 mm
Ukupna duljina trna 50 mm
za vanjski ⌀ kabla 4 mm - 9 mm
za unutarnji ⌀ tuljka 2,5 mm - 5 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729930 1K/3
EAN / GTIN 4031026185194
Broj proizvođača 621-10103

Opis

Izvedba:

Tijelo kliješta od lakog metala s 3 koljenasta (vel. 8/10 s ravnim) izmjenjiva čelična trna. Širina otvaranja je podesiva pomoću vijka.

Upotreba:

Za širenje gumenih i plastičnih tuljaca.

Napomena:

Koristiti samo rezervne trnove s obzirom na tip.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu