{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | NA4/5 | |
Korisna duljina trna | 55 mm | |
ukupna duljina | 150 mm | |
Ukupna duljina trna | 80 mm | |
za vanjski ⌀ kabla | 13 mm - 20 mm | |
za unutarnji ⌀ tuljka | 7,5 mm - 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729930 4/5 | |
EAN / GTIN | 4031026185217 | |
Broj proizvođača | 621-10405 |