{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 190 mm | |
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729460 16 | |
EAN / GTIN | 4049002058981 | |
Broj proizvođača | R610 088 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 16 mm2
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
153,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,08 ;6 | 2,5 ;16 |
ukupna duljina | 190 | 190 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |