Asortiman za krimpanje tuljaka na krajevima žica uključujući kliješta za stezanje tuljaka i skidanje izolacije, tip: 1

Artikl br.: 729474 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 265 mm
širina 170 mm
Visina 68 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Broj proizvođača 97 90 17

Opis

Izvedba:

Cjelokupni asortiman za krimpanje uobičajenih izoliranih kabelskih kapica. Robusna, snažna kliješta za krimpanje sa zglobnom polugom za presjeke od 0,08−10 mm2 (četverokutno krimpanje), Kliješta za skidanje izolacije za presjek vodova 0,03 − 10 mm2.

Opseg isporuke:

Kliješta za krimpanje slična br. 729460 vel. 16, kliješta za skidanje izolacije br. 728630 vel. 10 i 1250 komada uobičajenih tuljaka za krajeve žica u plastičnoj kutiji (TANOS MINI-systainer®) s 2 plastična uloška koje je moguće slagati jedan na drugi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu