{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 190 mm | |
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729460 10 | |
EAN / GTIN | 4049002016417 | |
Broj proizvođača | R610 087 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 10mm2
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
ukupna duljina | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Standard | DIN 46228 | ||
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |