Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 10 mm2

Artikl br.: 729471 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 190 mm
    za presjek vodova 0,08 mm2 - 10 mm2
    Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 729471 10
    EAN / GTIN 4045197890993
    Broj proizvođača 729471 10

    Opis

    Izvedba:

    Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
    Precizno paralelno stezanje sa sinkronizirano pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za četvrtasto krimpanje = optimalne kontaktne plohe.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu