{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021933 | |
Broj proizvođača | 11 06 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za skidanje izolacije, kromirana VDE-izolirano 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.924 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 |
Drška | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
s oprugom za otvaranje | Da | Da | Da |
Površina | kromirano | kromirano | neobrađen |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Ugljični čelik (C70) | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |