{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađen | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728761 160 | |
EAN / GTIN | 4045197888099 | |
Broj proizvođača | 728761 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za skidanje izolacije VDE-izolirano, cijela duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
1.628 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
s oprugom za otvaranje | Da | Da |
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka | Da | Da |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |