{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,2 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033820 | |
Broj proizvođača | 74 06 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
42,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
33,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.450 dijelovi na zalihi
28,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | Višekomponentna navlaka |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC) |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne | Ne |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |