Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano 250 mm

Artikl br.: 723500 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4,6 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 3,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 3 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723500 250
EAN / GTIN 4003773041955
Broj proizvođača 74 06 250

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu