{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,2 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 3 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723510 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501622 | |
Broj proizvođača | 723510 200 |