{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 723500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040705 | |
Broj proizvođača | 74 06 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
29,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 | 2 |