{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | |
ukupna duljina | 165 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblik | B | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719890 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773048831 | |
Broj proizvođača | 49 21 A21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A21
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
ukupna duljina | 165 mm | 165 mm | 180 mm |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
⌀ vrha | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |