{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | |
ukupna duljina | 210 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblik | B | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Ne | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719890 A31 | |
EAN / GTIN | 4003773048848 | |
Broj proizvođača | 49 21 A31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene A31
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
20,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
ukupna duljina | 210 mm | 210 mm | 225 mm |
⌀ vrha | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Materijal | Specijalni čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |