{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Broj proizvođača | 03 05 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 180mm
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.476 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.093 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | nazubljeno | nazubljeno | nazubljeno | nazubljeno |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom | 2K navlaka za dršku |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |