Kombinirana kliješta, kromirana, s navlakama 110 mm

Artikl br.: 701600 110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 110 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 1,6 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701600 110
EAN / GTIN 4003773034957
Broj proizvođača 08 05 110

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.