{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701520 180 | |
EAN / GTIN | 4045197282590 | |
Broj proizvođača | 701520 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta, sjajno brušena 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.345 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
736 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
731 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | 2K navlaka za dršku |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađen |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |