{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Broj proizvođača | 700445 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Snažna kombinirana kliješta, s 2K navlakama, cijela duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
1.009 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Drška | 2K navlaka za dršku | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | 2K navlaka za dršku |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađeno |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |