{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađeno | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 700450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283528 | |
Broj proizvođača | 700450 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Snažna kombinirana kliješta, sjajno brušena, ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
975 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Drška | 2K navlaka za dršku | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | 2K navlaka za dršku |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | neobrađeno | kromirano | neobrađen |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |