{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC). | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 700445 180 | |
EAN / GTIN | 4045197882325 | |
Broj proizvođača | 700445 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Snažna kombinirana kliješta, s 2K navlakama, cijela duljina: 180mm
na zahtjev
Na zalihi
994 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
20,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
807 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Drška | 2K navlaka za dršku | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | 2K navlaka za dršku |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađeno |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |