Snažna kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama 180 mm

Artikl br.: 700340 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 180 mm
    Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
    Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
    Standard DIN ISO 5746
    Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
    Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
    Materijal Specijalni alatni čelik
    Površina kromirano
    bez iskrenja Ne
    Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 700340 180
    EAN / GTIN 4045197416919
    Broj proizvođača 700340 180

    Opis

    Izvedba:

    Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.
    Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

    Standard:

    DIN ISO 5746.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu