Montažna kutija COMPACT od polipropilena 62 l

Artikl br.: 693310 62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 621 mm
Vanjska mjera širina 311 mm
Vanjska mjera visina 322 mm
Broj bočnih ručica 2
Broj ladica za sitne dijelove 4
Broj proizvoljnih nastavaka 10
Težina 7,1 kg
Volumen 62 l
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693310 62
EAN / GTIN 5733439136624
Broj proizvođača 136624

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Otporna na većinu kiselina i lužina. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30). S umetkom koji se može izvaditi od vel. 20 (vel. 15 bez nosivog umetka).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu