Montažna kutija COMPACT od polipropilena 27 l

Artikl br.: 693310 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 474 mm
Vanjska mjera širina 239 mm
Vanjska mjera visina 248 mm
Broj ladica za sitne dijelove 2
Broj proizvoljnih nastavaka 6
Težina 2,6 kg
Volumen 27 l
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693310 27
EAN / GTIN 5733439136587
Broj proizvođača 136587

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Otporna na većinu kiselina i lužina. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30). S umetkom koji se može izvaditi od vel. 20 (vel. 15 bez nosivog umetka).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu