Montažna kutija COMPACT od polipropilena 20 l

Artikl br.: 693310 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 474 mm
Vanjska mjera širina 239 mm
Vanjska mjera visina 190 mm
Broj proizvoljnih nastavaka 6
Težina 1,9 kg
Volumen 20 l
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693310 20
EAN / GTIN 5733439136570
Broj proizvođača 136570

Opis

Izvedba:

Od polipropilena − lagana, robusna i otporna na udarce. Otporna na većinu kiselina i lužina. S mogućnošću zatvaranja lokotom s ⌀ luka 5 mm (br. 085830085875 svaki u vel. 30). S umetkom koji se može izvaditi od vel. 20 (vel. 15 bez nosivog umetka).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu