Vodootporni kofer Explorer 7630

Artikl br.: 692930 7630
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 860 mm
Vanjska mjera širina 560 mm
Vanjska mjera visina 355 mm
Unutarnja dimenzija duljina 765 mm
Unutarnja dimenzija širina 485 mm
Unutarnja dimenzija visina 305 mm
Volumen 113,1 l
Broj poklopaca 7
Broj bočnih ručica 2
Broj kotača 2
maksimalno punjenje 81,8 kg
Težina 16,4 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692930 7630
EAN / GTIN 8024482008806
Broj proizvođača 7630.B

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 − 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu