{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac | |
Vanjska mjera duljina | 485 mm | |
Vanjska mjera širina | 414 mm | |
Vanjska mjera visina | 212 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 445 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 345 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 190 mm | |
Volumen | 29,2 l | |
Broj poklopaca | 2 | |
maksimalno punjenje | 25 kg | |
Težina | 2,91 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Broj proizvođača | 4419.B |