Vodootporni kofer Explorer 4209

Artikl br.: 692930 4209
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 457 mm
Vanjska mjera širina 366 mm
Vanjska mjera visina 118 mm
Unutarnja dimenzija duljina 420 mm
Unutarnja dimenzija širina 300 mm
Unutarnja dimenzija visina 95 mm
Volumen 12 l
Broj poklopaca 2
maksimalno punjenje 15 kg
Težina 2,6 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692930 4209
EAN / GTIN 8024482185057
Broj proizvođača 146364 PREMIUM XLT-68/2F

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 − 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.
Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu