Garnitura električarskih alata, 36-dijelna s kožnom torbom

Artikl br.: 680450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680450
EAN / GTIN 2050001016492

Opis

Upotreba:

Sadrži najvažnije kvalitetne alate za elektroinstalaciju.

Sadržaj:

STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br. 466005 vel. 2
STABILA® vodena vaga od lakog metala: 1 kom. br. 467030 vel. 400
PUK® univerzalna pila: Jedan kom. br. 581220
Wera, ravni odvijač, VDE izoliran: po 1 kom. br. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br. 665014 vel. 2,5
Ključ za dosjedni vijak, prema EN 60900 u potpunosti izoliran do 1000 V: 1 kom. br. 665800 od 2 – 63 A
WERA odvijač za Phillips, VDE-izolirano: po 1 kom. br. 668600 vel. 1; 2
KNIPEX® kombinirana kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 701700 vel. 160
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta, VDE izolirana: 1 kom. br. 705740 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom, VDE izolirana: 1 kom. br. 713300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za rezanje kabela, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
KNIPEX® kliješta za skidanje izolacije, VDE izolirana: 1 kom. br. 728750 vel. 160
JOKARI® nož za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728010 vel. 8 – 28
RENNSTEIG dlijeto za kamen, plosnato: 1 kom. br. 742500 vel. 250
RENNSTEIG dlijeto za kamen, šiljasto: 1 kom. br. 742600 vel. 250
RENNSTEIG dlijeto za kamen, električarsko, plosnato: 1 kom. br. 743000 vel. 250
GARANT bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750110 vel. 500
Teški čekić s drškom: 1 kom. br. 751010 vel. 1
Milwaukee® garnitura svrdla za beton od tvrdog metala u plastičnoj kutiji: 1 kom. br. 786081 vel. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
RUNPOTEC® najlonska traka za povlaćenje kabela: 1 kom. br. 814862 vel. 10
Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br. 844300
Lopatica: 1 kom. br. 087650 vel. 50
Gumena posuda za gips: 1 kom. br. 087680 vel. 125
Kist za vodu: 1 kom. br. 087005 vel. 20
Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br. 083654 vel. BLACK
Džepna svjetiljka, LED: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
PARAT® kožna torba: Jedan kom. br. 691200

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu