Asortiman elektroničkog alataka, 118 - dijelni bez kofera

Artikl br.: 680405
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680405
EAN / GTIN 2050001016805

Opis

Sadržaj:

GARANT pomično mjerilo: 1 kom. br. 410100 vel. 150
Stahlwille® viljuškasto-okasti ključ: po 1 kom. br. 613500 vel. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Kutni odvijač za unutarnji šesterokut: po 1 kom. br. 626038 vel. 0,7, 0,9
po 1 kom. br. 626037 vel. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
po 1 kom. br. 626039 Gr. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
GARANT asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola: Jedan kom. br. 630325 vel. SD (41-dijelni)
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, električarski: po 1 kom. br. 663000 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
PB Swiss Tools odvijač s ravnom glavom, kratki: po 1 kom. br. 664100 vel. 5,5; 8
PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: po 1 kom. br. 664800 vel. 4; 5,5
PB Swiss Tools kutni odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669400 vel. 1; 2
PB Swiss Tools odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668000 vel. 0; 1; 2; 1K; 2K
Ogledalo za ispitivanje: 1 kom. br. 081620 vel. 23
Wera odvijač s ravnom glavom, elektronički: po 1 kom. br. 669900 vel. 2,5; 3; 4
Wera elektronički odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 669905 vel. 0; 1
Wera elektronički odvijač za Pozidriv: 1 kom. br. 669910 vel. 0
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br. 705800 vel. 125
Antimagnetna pinceta, šiljasta: 1 kom. br. 727520 vel. AM
Antimagnetna pinceta, upuštena/tupa: 1 kom. br. 727580 vel. AM
Antimagnetna križna pinceta, zakrivljena/tupa: 1 kom. br. 727700 vel. AM
Antimagnetna izvlačna pinceta, za Micro-Packages: 1 kom. br. 727840 vel. AM
Antimagnetna pinceta, potpuno izolirana, šiljasta: 1 kom. br. 727920 vel. AM
Montažna stezna kliješta: 1 kom. br. 727950 vel. 200
GARANT elektronička kliješta za rezanje: 1 kom. br. 726210 vel. 125
GARANT elektronička šiljasta kliješta: 1 kom. br. 727170 vel. 140
GARANT elektronička plosnata kliješta: 1 kom. br. 727165 vel. 140
GARANT kliješta za rezanje od vanadija: 1 kom. br. 723040 vel. 160
GARANT automatska kliješta za skidanje izolacije: 1 kom. br. 728613 vel. 6
Pinceta za skidanje laka: 1 kom. br. 728770 vel. 120
Škare za rezanje kabela, malene: 1 kom. br. 730100 vel. 160
Izbijač s čahurom: Jedan kom. br. 748201 vel. 9 (0,9 – 5,9 mm)
Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br. 750100 vel. 100
Tajima univerzalni skalpel s odlomivim noževima: 1 kom. br. 844900
Podesivi viličasti ključ: Jedan br. 813961 vel. 150
Izolacijska vrpca, crna: Jedan kom. br. 083654 BLACK
Džepna svjetiljka, LED: Jedan kom. br. 081437 BLACK

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu