{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oznaka oštrice | 0 | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663000 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062393 | |
Broj proizvođača | 5100.0-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.482 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.214 dijelovi na zalihi
3,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 165 | 162 |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 75 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina oštrice b | 2,5 | 2,5 |
Debljina oštrice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |